- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器 ac100v 10lのおすすめ人気ランキング
噴霧器 ac100v 10lのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新94件の「噴霧器 ac100v 10l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒噴霧器」、「強力噴霧器」、「殺虫 剤 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類
電気式
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630~2010
噴霧能力(mL/min)
(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途
殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
噴射能力(mL/min)
(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.26[2.6]
仕様
直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)
噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプ
ギヤポンプ
噴口
消毒用2頭口(切替)
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(2.7MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類
電気式
容量(L)
10
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)
一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様
直射・霧状切替ノズル
付属品
ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番
EA115YB-17
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
【キャップ部開口】48
電源(V)
AC100
消費電力(W)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×220×400
電源コード(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
0.26
噴霧量(L/min)
1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0
取扱説明書
(2.7MB)
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
電池式
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類
電気式
容量(L)
5
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)
一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様
直射・霧状切替ノズル
付属品
ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番
EA115YB-16
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
【キャップ部開口】48
電源(V)
AC100
消費電力(W)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×170×325
電源コード(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
0.26
噴霧量(L/min)
1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
タンク容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
バッテリー
リチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流10.8(スライド)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)
約50
商品タイプ
本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類
電池式
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
540
対応溶液
薬剤
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×175×360
電源
単1形乾電池4個
電池寿命
約120L
質量(kg)
1.8(電池含む・タンク空)
関連資料
(0.5MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.3
関連資料
(42.5MB)
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
GT-5HSR-AAA-1
取扱説明書
(2.1MB)
関連資料
パーツリスト(0.49MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品
噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色
ホワイトグレー
定格電圧
DC3.7V
最高圧力
0.3MPa
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間
約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
0.2
バッテリー容量(mAh)
2000